Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 3S 1Ö Frontbef 4AAC Federzug 31DILE-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B436C18
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230262
EAN/GTIN:
     4015082302627
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 3s 1ö
Hilfsschalterblock 3S 1Ö Frontbef 4AAC Federzug 31DILE-C
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 13,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 14,35*
1
€ 5,46*
ab € 11,14*
€ 15,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,97*
€ 17,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230155
ab € 30,00*
Zubehör
Eaton
230164 DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,61*
Zubehör
Eaton
230049
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
230042
ab € 23,37*
Zubehör
Eaton
230052
ab € 30,03*
Zubehör
Eaton
112292
ab € 27,11*
Zubehör
Eaton
257347
ab € 26,94*
Zubehör
Eaton
231658
ab € 25,07*
Zubehör
Eaton
231694
ab € 31,96*
Zubehör
Eaton
231695
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
231667
ab € 26,70*
Zubehör
Eaton
231690
ab € 27,05*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,52*
Zubehör
Eaton
231653
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton
231651
ab € 24,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.