Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 25A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3221782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMH2-AF25-BT-NA
EAN/GTIN:
     4015081074587
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 25 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 150 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 350 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMH2-AF25-BT-NA
Ident Code:
107811
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,36*
€ 433,49*
Frei Haus
ab € 381,35*
€ 441,56*
Frei Haus
ab € 396,17*
€ 460,92*
€ 5,95*
ab € 406,37*
€ 472,55*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 407,48*
€ 472,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,71*
€ 562,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,94*
€ 531,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,48*
€ 484,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,06*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,72*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,93*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,42*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.