Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3-polig, 25A NZMH2-AF25-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-30651698
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107811
EAN/GTIN:
     4015081074587
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3-polig, 25A NZMH2-AF25-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,68*
€ 434,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 383,42*
€ 440,55*
Frei Haus
ab € 397,08*
€ 458,10*
€ 5,95*
ab € 410,50*
€ 469,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 408,69*
€ 469,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,72*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,61*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,72*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,88*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,64*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,38*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC
ab € 98,11*
Zubehör
Eaton
271456
ab € 62,56*
Zubehör
Eaton
279401
ab € 58,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.