Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser UC 60V NZM2/3-XA60AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B423F58
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
eaton arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser UC 60V NZM2/3-XA60AC/DC
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 - 60 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,75*
€ 81,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,26*
€ 84,42*
€ 5,46*
ab € 69,47*
€ 88,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,53*
€ 90,55*
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 91,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.