Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser UC 110-130V NZM2/3-XA110-130AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-B423F59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259760
EAN/GTIN:
     4015082597603
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
eaton arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser UC 110-130V NZM2/3-XA110-130AC/DC
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 130 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,29*
€ 68,68*
1 Tag
6
€ 8,90*
ab € 53,36*
€ 68,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,54*
€ 83,69*
€ 5,46*
ab € 69,32*
€ 87,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,98*
€ 89,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.