Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Xboard Eaton Moeller Spannungsauslöser, für Serie Serie N(S)2(-4), Serie N(S)3(-4), Serie NZM2(-4), Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5375668
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
EAN/GTIN:
     5059039096398
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Reihe = Xboard
Serie = Eaton Moeller
Typ = Spannungsauslöser
Steuerspannung = 208 → 250V ac/dc

IEC/EN 60204; IEC/EN 60947; VDE 0660. NZM2-Auslöser nicht dargestellt. NZM2 - Leistungsschalter. Einfache Installation Elektronische Ausführungen standardmäßig mit Diagnose/Überwachungsfunktion Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussauslösern
Weitere Informationen:
Reihe:
Xboard
Serie:
Eaton Moeller
Typ:
Spannungsauslöser
Steuerspannung:
208 → 250V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, 5375668, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 259763NZM23XA208250ACDC, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,63*
€ 79,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,22*
€ 82,44*
€ 5,90*
ab € 66,53*
€ 83,49*
€ 5,46*
ab € 69,42*
€ 86,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 98,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269216 NZMB2-A200-NA
ab € 670,54*
Zubehör
Eaton
NZMB2-AF250-NA
ab € 796,38*
Zubehör
Eaton
NZMN3-A400
ab € 951,02*
Zubehör
Eaton
259093 NZMN2-A200
ab € 528,88*
Zubehör
Eaton
259094 NZMN2-A250
ab € 560,89*
Zubehör
Eaton
110311
ab € 280,50*
Zubehör
Eaton
266014
ab € 289,09*
Zubehör
Eaton
118885
ab € 533,21*
Zubehör
Eaton
266023
ab € 743,50*
Zubehör
Eaton
266020
ab € 743,14*
Zubehör
Eaton
110317
ab € 888,13*
Zubehör
Eaton
269182
ab € 363,20*
Zubehör
Eaton
269164
ab € 287,11*
Zubehör
Eaton
269200
ab € 431,68*
Zubehör
Eaton
110291
ab € 360,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.