Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 25A 3p 25AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-AF25-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E253F50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107811
EAN/GTIN:
     4015081074587
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 25A 3p 25AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-AF25-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 - 350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
5.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 - 25 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,36*
€ 433,49*
Frei Haus
ab € 381,35*
€ 441,56*
Frei Haus
ab € 396,17*
€ 460,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,37*
€ 472,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 407,48*
€ 472,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,06*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,72*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,93*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,42*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.