Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Kühlgerät AC3 400/460V 50/60Hz 1500W Wandanbau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2947943
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3305540
EAN/GTIN:
     4028177323001
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 260 mm Breite: 400 mm, Ausführung: Luft/Luft, Höhe: 950 mm, Tiefe: 260 mm, Spannungsart: AC, mit Heizfunktion: false, mit Temperaturregelung: true, Funktion Master/Slave: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: 10-55 °C, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 400 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 460 V Nutzkühlleistung (W): 1500 ** Spannung (V): 400/460, 3 AC Hz: 50/60 Maße BxHxT (mm): 400x950x260
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3305540
Ident Code:
3305540
Weitere Suchbegriffe: Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Türkühler, Schalter (Schaltschrank Klimatisierung), Klimaanlage, Kühlgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,70*
€ 1.954,01*
€ 5,95*
ab € 1.893,95*
€ 2.038,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.913,36*
€ 2.043,88*
Lager 6233
3 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.920,05*
€ 2.053,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.013,82*
€ 2.149,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,85*
€ 2.444,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,97*
€ 2.402,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,82*
€ 2.331,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,18*
€ 2.294,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,05*
€ 2.284,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,90*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,01*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,80*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,15*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,52*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.