Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilter f. SK 3304.../3305/3328 3329/3332... BxHxT 344x268x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3286.410 Staubfilter
Rittal SK 3286.410 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     C513-3286410
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286410
EAN/GTIN:
     4028177325395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Ersatzluftfilter für Klimaanlagen
SK Metallfilter, für Kühlgerät, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller, BHT: 344 x 268 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169100
GTIN:
4028177325395
Herstellerartikelnummer:
3286410
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286410
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286410, SK METALLFILTER F.SK 3304/3305/3328/
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286410
Höhe:
268.000
Tiefe:
10.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
344.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.