Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für SK 3304/3305/3328/ 3329/3332... BxHxT 344x268x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3286.400 Staubfilter
Rittal SK 3286.400 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     108EL-4717358
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286400
EAN/GTIN:
     4028177325333
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät, für SK 3304/05/28/29/32/66, BHT: 344 x 268 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177325333
Herstellerartikelnummer:
3286400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286400
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286400, SK FILTERMATTE F.SK 3304/3305/3328/
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286400
Höhe:
268.000
Tiefe:
10.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
344.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,22*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 16,93*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 12,82*
€ 17,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 17,67*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.