Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Slave Kabel f. Bus-System Rittal TopTherm Geräte m. Comfortregel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3124100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3124100
EAN/GTIN:
     4028177325494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
SK Master/Slave-Kabel, für SK-Bus-System
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177325494
Herstellerartikelnummer:
3124100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003124100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3124100, SK MASTER SLAVE KABEL FÜR BUS SYSTEM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3124100
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Sensorkabel, Sensorleitung, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Klimatisierung, Regelung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.