Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät 1500W 400V Blue e LuftLuft m.Regelung Funktion MasterSlave SK3305.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     262-I209A00
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305540
EAN/GTIN:
     4028177323001
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Kühlgerät 1500W 400V Blue e LuftLuft m.Regelung Funktion MasterSlave SK3305.540
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 - 460 V
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1500 W
Höhe:
950 mm
Mit Temperaturregelung:
ja
Spannungsart:
AC
Tiefe:
260 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,82*
€ 1.953,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.891,74*
€ 2.038,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.902,23*
€ 2.044,12*
3 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.907,71*
€ 2.054,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.004,82*
€ 2.149,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,36*
€ 2.425,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,79*
€ 2.402,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,17*
€ 2.326,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,68*
€ 2.285,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,74*
€ 2.251,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,32*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,39*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,23*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,03*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,67*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,11*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,41*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.