Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 1500W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     513-3305540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305540
EAN/GTIN:
     4028177323001
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 260 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323001
Herstellerartikelnummer:
3305540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003305540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3305540, SK RTT blue e KÜHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3305540
Höhe:
950.000
Tiefe:
260.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,53*
€ 1.958,86*
€ 5,95*
ab € 1.909,58*
€ 2.043,49*
3 Tage
2
€ 69,00*
ab € 1.911,94*
€ 2.049,25*
3 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.911,19*
€ 2.059,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.013,53*
€ 2.155,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,86*
€ 2.331,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,85*
€ 2.308,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,49*
€ 2.233,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,59*
€ 2.191,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,53*
€ 2.174,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 71,97*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,35*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,16*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,47*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,15*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,62*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.