Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 1500W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3305540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305540
EAN/GTIN:
     4028177323001
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 260 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323001
Herstellerartikelnummer:
3305540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003305540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3305540, SK RTT blue e KÜHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3305540
Höhe:
950.000
Tiefe:
260.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,01*
€ 2.325,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,69*
€ 2.285,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,59*
€ 2.216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,54*
€ 2.180,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,70*
€ 2.170,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,39*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,23*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,01*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,80*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,11*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,41*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.