| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4930432 Herst.-Nr.: R125-IR-375W-E27-230-250V-CL-1CT/10 EAN/GTIN: 8711500126597 |
| |
|
| | |
| Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Lampenleistung: 375 W, Sockel: E27, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 183 mm, Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe, Leuchtmittel: Glühlampe, Durchmesser des Leuchtmittels: 125 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 230...250 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | R125-IR-375W-E27-230-250V-CL-1CT/10 | Ident Code: | 12659725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Reflektorform, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips birnenlampe, glühlampe e27, glühlampe e27 230v, Goldlicht-Reflektorlampe, PAR-Discolampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,11* | € 15,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,61* | € 15,39* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,48* | € 22,43* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 23,66* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,50* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|