Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock, Schutzschal ter: 4, 180 mm, für PKZM0- oder PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2720270
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     B3.0/4-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080639602
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 4 PKZM0-... ohne seitlich angebaute Hilfsschalter oder Spannungsauslöser, verlängerbar durch gedrehte Montage, Länge 180mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A Farbe: schwarz, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 0 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 182 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 10, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 4, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
B3.0/4-PKZ0
Ident Code:
063960
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,57*
€ 13,29*
3 Tage
64
€ 6,40*
ab € 10,25*
€ 14,21*
€ 5,46*
ab € 10,98*
€ 15,22*
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 16,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 33,69*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,56*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,90*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 35,08*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,66*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 36,07*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,91*
Zubehör
Eaton
046989
ab € 52,04*
Zubehör
Eaton
072735
ab € 28,24*
Zubehör
Eaton
088911
ab € 45,21*
Zubehör
Eaton
088913
ab € 49,54*
Zubehör
Eaton
088916
ab € 54,40*
Zubehör
Eaton
088917
ab € 55,66*
Zubehör
Eaton
199179
ab € 39,53*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 42,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.