Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 046989 PKZM0-25 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434237-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046989
EAN/GTIN:
     4015080469896
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Eaton 046989 PKZM0-25 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 25 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZ0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltstrom (min.): 20 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 7.04 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 2.35 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 12.5 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 388 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 7.04 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 45 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-25
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltstrom (min.):
20 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,98*
ab € 52,15*
€ 65,18*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 57,25*
€ 71,17*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 57,34*
€ 71,51*
2 Tage
115
€ 6,40*
ab € 61,95*
€ 75,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,82*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,02*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,71*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,90*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,00*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,64*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.