Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 063960 Phasenschiene 63A 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y783332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Nennspannung:
690 V
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
3
Betriebsspannung (Details):
690 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter eaton, schutzschalter, 02050007675020, 04015080639602, Eaton, B30/4-PKZ0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,56*
€ 13,07*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 13,90*
4 Tage
48
€ 6,40*
ab € 10,22*
€ 13,97*
€ 5,00*
ab € 10,88*
€ 14,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,11*
Zubehör
Moeller
8724649
ab € 33,46*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,81*
Zubehör
Eaton
039429
ab € 48,82*
Zubehör
Eaton
039430
ab € 75,61*
Zubehör
Eaton
039434
ab € 64,37*
Zubehör
Eaton
072721
ab € 40,50*
Zubehör
Eaton
072722
ab € 37,12*
Zubehör
Eaton
088843
ab € 81,24*
Zubehör
Eaton
200524
ab € 46,50*
Zubehör
Eaton
202742
ab € 45,05*
Zubehör
Eaton
202744
ab € 58,45*
Zubehör
Eaton
202745
ab € 60,09*
Zubehör
Eaton
202747
ab € 60,64*
Zubehör
Eaton
202749
ab € 47,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.