Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 088911 PKZM0-1-T Schutzschalter 690 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307123-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088911
EAN/GTIN:
     4015080889113
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton 088911 PKZM0-1-T Schutzschalter 690 V 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf
Ausgelöstmelder vorhanden: ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A
Geeignet für Hutschienenmontage: ja
Hutschienenmontage optional: ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit: ja
Polzahl: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-1-T
Schaltspannung:
690 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 45,08*
€ 57,44*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 46,35*
€ 59,08*
€ 5,46*
ab € 49,33*
€ 62,82*
€ 5,95*
ab € 50,40*
€ 63,83*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 75,87*
€ 94,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,82*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,02*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,71*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,90*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,00*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,64*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.