Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewinde-Dichtring M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466166
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     987M16
EAN/GTIN:
     4011126366457
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 16x21x3
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde: M 16 Außen-Ø D1: 21 mm Innen-Ø D2: 15,6 mm Höhe H: 1,5 mm Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 80°C Werkstoff: PE Farbton: natur Außendurchmesser: 21 mm, Form: flach, Innendurchmesser: 15,6 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 16, Anzahl der Durchführungen: 1, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
987M16
Ident Code:
2-987M16
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 16mm, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,089*
€ 0,1257*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0896*
€ 0,1259*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1273*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1007*
€ 0,1422*
3 Tage
724
100
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0929*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0816*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.