Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG48 3mm 1Durchf 987/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG48 987
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG48 987
Artikel-Nr.:
     262-B194H02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016161
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG48 3mm 1Durchf 987/48
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
69 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Innendurchmesser:
58.5 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,50*
€ 0,82*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6999*
€ 0,8899*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5643*
€ 0,9243*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,71908*
€ 1,14908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14908*
€ 1,36741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92908*
€ 1,10561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89908*
€ 1,06991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80908*
€ 0,96281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79908*
€ 0,95091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71908*
€ 0,85571
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,089*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0986*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.