Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG29 2mm 1Durchf 987/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring Pg29 987/29
Anschlussgewindedichtring Pg29 987/29
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194G99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016192
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29
Dichtring Kst PG29 2mm 1Durchf 987/29
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
44 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Innendurchmesser:
36.4 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 36mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,142*
€ 0,239*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,1778*
€ 0,2878*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,22166*
€ 0,36166*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36166*
€ 0,43038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31166*
€ 0,37088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29166*
€ 0,34708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27166*
€ 0,32328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26166*
€ 0,31138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22166*
€ 0,26378
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0888*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0813*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.