Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M50 3mm 1Durchf 987M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring M50 987M50
Anschlussgewindedichtring M50 987M50
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194H78
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366501
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M50 3mm 1Durchf 987M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
57 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Innendurchmesser:
49.3 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4591*
€ 0,5891*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4644*
€ 0,5944*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5069*
€ 0,6469*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,75429*
€ 1,20429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20429*
€ 1,43311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96429*
€ 1,14751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93429*
€ 1,11181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83429*
€ 0,99281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82429*
€ 0,98091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75429*
€ 0,89761
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,089*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0986*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.