Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring für Anschlussgewinde M16, Höhe 1,5 mm, Kunststoff PE, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Dichtring f.Anschluss 987M16 M16 H1,5mm PE natur
Kleinhuis Dichtring f.Anschluss 987M16 M16 H1,5mm PE natur
Artikel-Nr.:
     3461-40095035
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126366457
EAN/GTIN:
     4011126366457
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 16x21x3
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 16 Innen-Ø : 15,6 mm Materialstärke t : 1,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 16mm, 987M16, 4011126366457, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482539, 482539
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,089*
€ 0,1257*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0896*
€ 0,1259*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1273*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1007*
€ 0,1422*
3 Tage
724
100
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0929*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0816*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.