Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG36 2mm 1Durchf 987/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG36 987
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG36 987
Artikel-Nr.:
     262-B194H00
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016185
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 46 x 54 x 3
Dichtring Kst PG36 2mm 1Durchf 987/36
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
54 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Innendurchmesser:
46.4 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,142*
€ 0,233*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1606*
€ 0,2506*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2558*
€ 0,3358*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2075*
€ 0,3375*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,2591*
€ 0,4191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,089*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0986*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.