Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf 987/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf
Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf
Artikel-Nr.:
     262-B194H03
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016154
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x17x4
Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf 987/07
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Innendurchmesser:
12.1 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg7, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,0811*
€ 0,136*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,0812*
€ 0,1365*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,1073*
€ 0,1793*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,1348*
€ 0,2258*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,089*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0986*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.