Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring M16 987M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Dichtring f.Anschluss 987M16 M16 H1,5mm PE natur
Kleinhuis Dichtring f.Anschluss 987M16 M16 H1,5mm PE natur
Artikel-Nr.:
     3517A-55937084
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987M16
EAN/GTIN:
     4011126366457
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 16x21x3

Anschlussgewindedichtring M16 987M16

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 16 Außen-Ø D1 : 21 mm Innen-Ø D2 : 15,6 mm Höhe H : 1,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
15,6 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 16mm, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,089*
€ 0,1257*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0896*
€ 0,1259*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1273*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1007*
€ 0,1422*
3 Tage
724
100
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0929*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1007*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0816*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.