| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106352 Herst.-Nr.: 64620-00017-11 EAN/GTIN: 4042448019660 |
| |
|
| | |
| Mit dem doppelseitigen Universal-Klebeband tesa® 64620 können Sie Teppiche mit glatter oder faseriger Rückseite sicher und fachgerecht befestigen. Das Verlegeband, das aus einem weißen PP-Träger und einer Klebmasse aus Synthesekautschuk besteht, eignet sich jedoch auch für andere handwerkliche Aufgaben. Features: Verlegen von Teppichen mit glatter und faseriger Rückseite Fixieren von unterschiedlichen Materialien Von Hand einreißbar Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Universell einsetzbar | Serie: | tesa® Professional | Typ: | UNIVERSAL PERMANENT | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Dicke: | 0.185 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Materialstärke: | 185 µm | Produkt-Art: | Verlegeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, UNIVERSAL PERMANENT, teppichband, teppichklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 10,81* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,82* | € 11,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,06* | € 13,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 22,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,61* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|