| |
|
| Artikel-Nr.: 1879-K24-31065 Herst.-Nr.: K24-31065 EAN/GTIN: 4042448019660 |
| |
|
| | |
| tesafix 64620 doppelseitiges Klebeband 25 m Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Gesamtstärke: | 185 my |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, TESA, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,81* | € 11,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,06* | € 13,11* | | | | Lager 1879 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,82* | € 22,02* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,67* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1879 | | Versand: Lager 1879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|