| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S577861 Herst.-Nr.: 50181065 EAN/GTIN: 4018754163991 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Weitere Informationen: | | Länge: | 890 mm | Breite: | 30.6 mm | Skaleneinteilung: | 2.5 Nm | Besonderheiten: | für Einsteckwerkzeuge | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04018754163991, Stahlwille, 730N/65, drehmomentschl |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,61* | € 490,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,35* | € 490,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,54* | € 496,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 456,24* | € 497,35* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,88* | € 528,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|