Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740554
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/65
EAN/GTIN:
     4018754163991
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 3 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
130 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
650 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
100 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
480 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
20 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
890 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730N/65
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754163991, 730N/65, Stahlwille
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 446,84*
€ 485,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 448,29*
€ 487,07*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 460,29*
€ 499,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 460,70*
€ 501,29*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 461,33*
€ 501,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,29*
€ 596,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,97*
€ 577,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 292,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 167,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 594,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.