Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 28 mm Klick-Drehmomentschlüssel 4 → 20Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702114
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 4-20...
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 4 → 20Nm
Antriebsform = Hex
Antriebsgröße = 28 mm
Modell = 4018754295234
Einsatzgröße = 9 x 12mm
Skalenteilung = 1Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
4 → 20Nm
Antriebsform:
Hex
Antriebsgröße:
28 mm
Modell:
4018754295234
Einsatzgröße:
9 x 12mm
Skalenteilung:
1Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 2702114, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, STAHLWILLE, 50181102, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 188,96*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 188,97*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 164,57*
€ 188,97*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 189,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 369,27*
€ 419,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,91*
€ 499,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 292,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 167,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 446,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 594,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.