Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1520069-BP Herst.-Nr.: 50181080 EAN/GTIN: 4018754239948 |
| |
|
| | |
| Stahlwille 730N/80 50181080 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge
Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® für Einsteckwerkzeuge Gr. 80, 160-800 Nm
Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge.
Technische Daten: Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: für Einsteckwerkzeuge · Produktabmessung, Breite: 30.6 mm · Produktabmessung, Länge: 1178 mm · Skaleneinteilung: 5 Nm · Weitere technische Daten: h: 25,6 mm · Größe der Werkzeugaufnahme: 22x28 mm · LF: 1167 mm · SF: 55 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 1178 mm | Produktabmessung, Breite: | 30.6 mm | Marke: | Stahlwille | Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: | für Einsteckwerkzeuge | Skaleneinteilung: | 5 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,74* | € 641,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,43* | € 641,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,02* | € 641,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,67* | € 649,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 683,14* | € 742,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|