Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/65 130- 650Nm 14x18
Artikel-Nr.:
     5417B-p946787
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/65
EAN/GTIN:
     4018754163991
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug • 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse • Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Kontrollierter Rechts- und Linksanzug • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Auslösegenauigkeit ± 3 % Lieferung: Mit Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Rechteckaufnahme
Gesamtlänge:
890
Antrieb:
rechteckig
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Drehmoment (max.):
650
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
20
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
100
Anfang Hauptskala (metrisch):
130 N·m
Ende Hauptskala (angloamerik.):
480
Teilung Hauptskala (metrisch):
50 N·m
Ende Hauptskala (metrisch):
650 N·m
Daten protokollierbar:
Nein
Länge Drehmomentschlüssel:
890
Hersteller:
Stahlwille
Messbereich N·m:
650
Antriebsgröße:
14x18
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Stahlwille, 730N/65, 130-, 650Nm, 14x18
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 446,84*
€ 485,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 448,29*
€ 487,07*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 460,29*
€ 499,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 460,70*
€ 501,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 461,33*
€ 501,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 292,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 167,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 594,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.