| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S577831 Herst.-Nr.: 50181012 EAN/GTIN: 4018754139538 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Weitere Informationen: | | Länge: | 421 mm | Breite: | 28 mm | Skaleneinteilung: | 0.5 Nm | Besonderheiten: | für Einsteckwerkzeuge | Abtrieb: | Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm | Drehmoment (max.): | 130 Nm | Drehmoment (min.): | 25 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,36* | € 233,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,20* | € 233,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 195,35* | € 234,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,83* | € 235,37* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,56* | € 248,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|