Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/12 25- 130Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel 730N/12 25- 130Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730N/12 25- 130Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740549
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/12
EAN/GTIN:
     4018754139538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteckvierkant
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 3 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
25 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
130 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
20 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
95 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,5 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
2,5 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
421 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730N/12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, drehmomentschlüssel, 4018754139538, 730N/12, Stahlwille
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 224,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,39*
€ 224,22*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 224,45*
€ 4,90*
ab € 194,59*
€ 225,07*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 230,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 158,96*
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 181,77*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 207,33*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 299,99*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 161,79*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 444,96*
Ähnlich
Stahlwille
50181080
ab € 578,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.