Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller ACK® COMFORT 6400 Rot, Blau Rollenbreite (max.): 50mm Verstellbar, Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S11465
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06400-01-02
EAN/GTIN:
     4042448913869
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Der tesapack® Comfort Abroller ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Klebebändern bis 50 mm Breite und einem max. Rollen-Ø von 170 mm. Manuell verstellbare Rollenbremse, Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) sowie ein weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung zeichnen diesen Abroller aus.
Features:
Verstellbare Rollenbremse
Mit Verletzungsschutz
Gummierter Griff
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau
Besonderheiten:
Verstellbar + Mit Bremsvorrichtung
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Typ:
ACK® COMFORT 6400
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa filamentabroller, handabroller, handabroller 66m, tesa, ACK® COMFORT 6400, tesa klebeband
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 13,30*
€ 17,59*
5 Tage
374
1
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 18,39*
1
€ 4,80*
ab € 15,91*
€ 19,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 19,03*
7 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 18,14*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
04120-00042-00
ab € 2,19*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,08*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
57171-00000-03
ab € 2,17*
Zubehör
k.A.
ab € 2,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,89*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.