Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-6400-000 Herst.-Nr.: 06400-00001-02 EAN/GTIN: 4042448913869 |
| |
|
| | |
| Der tesa 6400 ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa Verpackungsklebebändern bis 50mm Breite. Der hochwertige tesa Packbandabroller Comfort setzt Maßstäbe, wenn es um das sichere und saubere Verschließen von Paketen aller Art geht. Er ist dank eines stabilen Metallrahmens sehr robust und für den dauerhaften Einsatz vorgesehen. Die scharfe Klinge ist einziehbar, womit das Risiko von Verletzungen reduziert wird. Der gummierte Griff ermöglicht eine komfortable Nutzung des Packbandabrollers. Das Packband, das bis zu 50 mm breit sein darf, kann durch die Gummirolle leichtgängig verarbeitet werden. - Sehr robuster und professioneller Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen
- Mit einziehbarer Klinge für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz)
- Abrollbremse von Hand verstellbar
- Gummierter Griff für einen sicheren und komfortablen Halt
- Gummirolle für leichte Anwendung
- Ersatzteilservice
- Für Paketband bis zu 50 mm Breite
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Kerndurchmesser: | 3 Zoll | Gewicht: | 650 g | Rollenbreite max.: | 55 mm | Anwendungsbereich: | Verpacken | Antriebsart: | Hand | max. Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa filamentabroller, handabroller, handabroller 66m, tesa, Abroller, Klebebandabroller, Packbandroller, 06400-00001-03, 06400-00001-02 |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,30* | € 17,59* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,61* | € 18,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,91* | € 19,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,71* | € 19,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,14* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|