Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA06400-00001 Herst.-Nr.: 06400-00001 EAN/GTIN: 4042448913869 |
| |
|
| | |
| - Der tesa 6400 ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa Verpackungsklebebändern bis 50mm Breite
- Sehr robuster und professioneller Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen
- Mit einziehbarer Klinge für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz)
- Abrollbremse von Hand verstellbar
- Gummierter Griff für einen sicheren und komfortablen Halt
- Gummirolle für leichte Anwendung
- Ersatzteilservice
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.605 kg | Farbe: | rot/blau | Farbname: | rot/blau | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | max. Breite des Klebebandes: | 50 mm | max. Länge des Klebebandes: | 66 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa filamentabroller, handabroller, handabroller 66m, 06400, Abroller, Packband, Packband-Abroller, Packband-Handabroller, PackbandHandabroller, Verpackungsband, Verpackungsband-Abroller, VerpackungsbandAbroller, Verpackungsklebeband, Verpackungsklebeband-Abroller, VerpackungsklebebandAbroller |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,22* | € 17,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,65* | € 18,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,97* | € 19,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,74* | € 19,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,18* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|