Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS286 PLUS Duplex-Dokumentenscanner A4 600 x 600 dpi 25 Seiten/min USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C69711
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0196
EAN/GTIN:
     4042485423581
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Eine kompakte, schnelle Arbeitsplatz-Scanlösung, die Ihre Papiere mühelos in digitale Dateien umsetzt. Trotz kleiner Ausmaße schnelle Scans mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute im Simplex- oder Duplexmodus. Mit der optischen Auflösung von 600 dpi können Sie Bilder in bester Qualität in Schwarzweiß, Graustufen oder Farben einlesen. Der automatische Dokumenteneinzug scannt Dokumente von Visitenkarten bis DIN A4. Praktische, programmierbare Einhand-Funktionstaste für bis zu neun individuelle Scan-Funktionen für verschiedene Bedürfnisse. So können auf Knopfdruck z.B. durchsuchbare PDFs aus den Scandaten erstellt werden, die Scandaten per E-Mail verschickt, in eine OCR-Anwendung eingespeist oder als Datei abgelegt werden. Der SmartOffice PS286 ist mit einer leistungsstarken Software-Suite bestückt, welche folgende Programme beinhaltet: Plustek DI Capture, Presto! PageManager und ImageFolio, ABBYY Fine Reader und Hotcard BizCard Finder. Fortgeschrittene Funktionalitäten wie die Beseitigung leerer Seiten, Blindfarben für Dokumente, automatischer Zuschnitt und automatische Entzerrung verbessern die Bildqualität wie auch die Produktivität insgesamt.
Features:
Duplex-Einheit für doppelseitiges Scannen
Scannt bis zu 25 S./min
Einfache Bedienung per Tastendruck
Keine Aufwärmzeit
Automatische Schräglagenkorrektur
Direktes Scannen zu (durchsuchbaren) PDF-Dokumenten
Inkl. Transporttasche
Lieferumfang:
Handbuch · Netzteil · Software · Transporttasche.
Hinweise:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Tiefe:
127.5 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
263 mm
Duplexeinheit:
Ja
Gewicht:
1.66 kg
Einzugeinheit:
Ja
Flachbetteinheit:
Nein
Durchlichteinheit:
Nein
Schnittstellen:
USB
Auflösung optisch vertikal:
600 dpi
Auflösung optisch horizontal:
600 dpi
Scangeschwindigkeit:
25 Seiten/min
Scanfunktion:
Dokumente + Fotos + Visitenkarten
Sensortyp:
CIS
Scanfläche Länge (max.):
356 mm
Scanfläche Breite (max.):
216 mm
Papierformat (max.):
A4
Produkt-Art:
Duplex-Dokumentenscanner
Kapazität (Vorlageneinzug):
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: document scanner, plustek dokumentenscanner, 783064424486, Plustek, SmartOffice PS286 PLUS, einzugscanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 257,93*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 226,96*
€ 257,94*
€ 4,50*
ab € 229,05*
€ 258,46*
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 263,16*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 269,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-08
ab € 63,49*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,76*
Zubehör
Plustek
L009-08
ab € 108,23*
Zubehör
Plustek
Z-27-672-0221A110
ab € 22,24*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 519,76*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 211,29*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 304,04*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 265,60*
Zubehör
Plustek
27-653-0201A110
ab € 16,74*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 221,09*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,74*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 196,12*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,85*
Zubehör
Plustek
Z-0055
ab € 11,53*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 127,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.