Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEEM-01-G(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051650
EAN/GTIN:
     4015080516507
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Typ:
DILEEM-01-G(24VDC)
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
3 Schließer
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 3no 1nc 24v dc, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILEEM-01-G(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,79*
€ 34,77*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 27,68*
€ 35,96*
€ 5,46*
ab € 29,39*
€ 37,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 37,72*
€ 8,95*
ab € 29,07*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,54*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,94*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.