Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 Vdc Spule, 1 -polig 3 Schließer, 690 Vac / 6,6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 Vdc Spule, 1 -polig 3 Schließer, 690 Vac / 6,6 A
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 Vdc Spule, 1 -polig 3 Schließer, 690 Vac / 6,6 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4679313
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051650 DILEEM-01-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015080516507
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 Vdc
Anzahl der Pole = 1
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 6,6 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 52mm
Tiefe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Motorsteuerrelais. Kleinschütze DILER/DILEM
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 Vdc
Anzahl der Pole:
1
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
6,6 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
52mm
Tiefe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 3no 1nc 24v dc, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4679313, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 051650DILEEM01G(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,61*
€ 34,44*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 27,61*
€ 35,58*
€ 5,46*
ab € 29,21*
€ 37,02*
€ 4,00*
ab € 29,61*
€ 37,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,79*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,93*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,25*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.