Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T5-4-8902/I5 Umschalter für Bodenbefestigung, im Gehäuse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749602
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207214
EAN/GTIN:
     4015082072148
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Hauptschalter
Hebelschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Ausführung:
Kunststoff
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
T5-4-8902/I5
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
4
Anschluss:
Schrauben
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + im Gehäuse
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Produkt-Art:
Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Nockenschalter, eaton 4 polig hauptschalter, aufputzschalter, aufputzschalter ip65, Eaton, T5-4-8902/I5, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,79*
€ 187,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 166,25*
€ 193,26*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 174,88*
€ 202,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 209,47*
€ 5,95*
ab € 181,98*
€ 209,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,50*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.