Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, T5, 100 A, Aufbau, 4 Ba ueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2808090
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T5-4-8902/I5
EAN/GTIN:
     4015082072148
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T5, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: Netz-0-Notstrom, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Ausführung: Umschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 30 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 55 A, mit Nullstellung: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, mit Rückzug in Nullstellung: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: true, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T5-4-8902/I5
Ident Code:
207214
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Nockenschalter, eaton 4 polig hauptschalter, aufputzschalter, aufputzschalter ip65, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,34*
€ 187,46*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 167,17*
€ 192,99*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 173,86*
€ 201,21*
Frei Haus
ab € 180,96*
€ 208,50*
€ 5,95*
ab € 181,03*
€ 208,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,87*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.