Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24V Ladestrom (max.) 4.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y569011
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-120P-27C
EAN/GTIN:
     4021087006750
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad für Blei-Akkus. Anschluss DIN 3 Pin-Stecker und aktive PFC Funktion.
Features:
2-Stufen-Ladegerät
Überlastschutz durch Strombegrenzung
Inkl. DIN 3 Pin-Stecker
Lieferumfang:
Lader · Ladekabel · Anleitung
Hinweise:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
180 mm
Breite:
96 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
1063 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Empf. Akkukapazität:
20 - 64 Ah
Ladestrom bei 24V:
4.3 A
Ladestrom (max.):
4.3 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
64 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
20 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,77*
€ 83,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,85*
€ 83,28*
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 92,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 100,68*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 133,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,29*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,24*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,45*
Sonstiges
Kycon
KPJX-PM-4S-S
ab € 3,48*
Sonstiges
Kycon
KPJX-4S-S
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.