Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7471831 Herst.-Nr.: PB-120P-27C EAN/GTIN: 4021087006750 |
| |
|
| | |
| Akku-Technologie = Bleisäure Ladestrom = 4.3A Steckertyp = AC Anzahl zu ladender Akkus = 1 Eingangsspannung = 176 → 264 V ac, 88 → 132 V ac Abmessungen = 144 x 90 x 33mm
120 W Netzteil mit Einfachausgang oder Batterieladegerät. Wechselspannungs-Eingangsbereich über Schalter ausgewählt Integrierte passive PFC-Funktion, erfüllt EN 61000-3-2 Mit AC Ein/Aus-Schalter 3-phasiger AC-Eingang mit Sicherungshalter Schutz gegen: Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung Ladegerätausführung auswählbar (optional) Ladegerät für Bleiakkus 2-farbige LED-Ladeanzeige Offene Bauform erhältlich Preiswert, hohe Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Bleisäure | Ladestrom: | 4.3A | Steckertyp: | AC | Anzahl zu ladender Akkus: | 1 | Eingangsspannung: | 176 → 264 V ac, 88 → 132 V ac | Abmessungen: | 144 x 90 x 33mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät blei, 7471831, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, MEAN WELL, PB120P27C, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,77* | € 83,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,74* | € 83,45* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,45* | € 92,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,33* | € 100,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,81* | € 133,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|