| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594181-BP Herst.-Nr.: KPJX-PM-4S-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kycon DC 4pol Panel KPJX-PM-4S-S Ladeadapter
DC-Buchse 4-pol Panel-Montage
Panel-Montage Geschirmt Für Signal- und Gleichstromanwendungen
Hochwertige DC-Buchse für z.B. Laptop, Netzteile, mobile Geräte, Ladegeräte und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Die Snap & Lock Funktion verhindert ein versehentliches Trennen der Steckverbindung.
Ausstattung: 4-polig · Geschirmt · Für Signal- und Gleichstromanwendungen · Schwerentflammbar nach UL 94V-0 · Hochwertiger PBT Thermokunststoff · Hohe Leitfähigkeit · Pin-Buchse aus Messing verzinnt
Technische Daten: Material: PBT,Messing · Produkt-Art: Ladeadapter · Produktabmessung, Breite: 14.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.2 mm · Produktabmessung, Länge: 9.9 mm · Weitere technische Daten: Panel-Montage
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 9.9 x 14.2 x 25.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 14.2 mm | Marke: | Kycon | Material: | PBT | Messing | Produkt-Art: | Ladeadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kycon, KPJX-PM-4S-S, DC 4pol Panel, Niedervoltstecker, Kleingerätestecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,48* | € 6,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,45* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|