Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PB-120P-27C Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80587539
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-120P-27C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
176 - 264 V
Ausgangsleistung
120 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
1160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,29*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,24*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,45*
Sonstiges
Kycon
KPJX-PM-4S-S
ab € 3,48*
Sonstiges
Kycon
KPJX-4S-S
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.