Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kycon DC 4pol PCB KPJX-4S-S Ladeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594180-BP
Hersteller:
     Kycon
Herst.-Nr.:
     KPJX-4S-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Kycon DC 4pol PCB KPJX-4S-S Ladeadapter

DC-Buchse 4-pol PCB-Montage

PCB-Montage
Geschirmt
Für Signal- und Gleichstromanwendungen

Hochwertige DC-Buchse für z.B. Laptop, Netzteile, mobile Geräte, Ladegeräte und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Die Snap & Lock Funktion verhindert ein versehentliches Trennen der Steckverbindung.

Ausstattung:
4-polig · Geschirmt · Für Signal- und Gleichstromanwendungen · Schwerentflammbar nach UL 94V-0 · Hochwertiger PBT Thermokunststoff · Hohe Leitfähigkeit · Pin-Buchse aus Messing verzinnt

Technische Daten:
Material: PBT,Messing · Produkt-Art: Ladeadapter · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Weitere technische Daten: PCB-Montage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 17.5 x 16 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Kycon
Material:
PBT | Messing
Produkt-Art:
Ladeadapter
Weitere Suchbegriffe: Kycon, KPJX-4S-S, DC 4pol PCB, Niedervoltstecker, Kleingerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 4,14*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 4,16*
1 Tag
1193
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 6,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.