Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 27,6V 4,3A 24V Ladestrom (max.) 4.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085675
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-120P-27C
EAN/GTIN:
     4021087006750
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 27,6V 4,3A 24V Ladestrom (max.) 4.3A

2-Stufen-Ladegerät
Überlastschutz durch Strombegrenzung
Inkl. DIN 3 Pin-Stecker

Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad für Blei-Akkus. Anschluss DIN 3 Pin-Stecker und aktive PFC Funktion.

2-Stufen-Ladegerät für Bleiakkus · Universaleingang · Umschalter für 115 V/230 V · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Schutz gegen Rückstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Zweifarbige LED-Anzeige

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 20 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 64 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 90 - 264 V
Ladestrom (max.): 4.3 A
Ladestrom bei 24V: 4.3 A
Ladeschluss-Spannung: 27.6 V
Breite: 96 mm
Höhe: 49 mm
Gewicht: 1063 g
Länge (Tiefe): 180 mm
Empf. Akkukapazität: 20 - 64 Ah
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Hersteller-Nr.: PB-120P-27C
EAN: 4021087006750
Ladekabel mit 3 Pin-Stecker
Kabellänge 1,8 m
Temperaturbereich -10 +45 °C

Lieferumfang: Lader · Ladekabel · Anleitung

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,77*
€ 83,27*
€ 4,00*
ab € 61,85*
€ 83,28*
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 92,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 100,68*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 133,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,29*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,24*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,45*
Sonstiges
Kycon
KPJX-PM-4S-S
ab € 3,48*
Sonstiges
Kycon
KPJX-4S-S
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.